Senko - Signaaligeneraattori - SFP 1300nm VCSEL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Malli / Tyyppi - testilaite
Ilmaisun muoto - LCD
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296691347
Sähkönumero
6705116
Toimittajan tuotenumero
DTO108
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Malli / Tyyppi:
testilaite
Ilmaisun muoto:
LCD
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
MM Optinen valolähde SFP moduuli 1300nm VCSEL
1300nm MM SPF-moduuli DTO106 runkoon
1300nm MM SPF-moduuli DTO106 runkoon