Senko - Signaaligeneraattori - Valolähteen runko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Malli / Tyyppi - testilaite
Ilmaisun muoto - LCD
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296691323
Sähkönumero
6705114
Toimittajan tuotenumero
DTO106
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Malli / Tyyppi:
testilaite
Ilmaisun muoto:
LCD
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Optisen valolähteen runko
Optisen valolähteen runko
Smart Source kuituoptisen valolähteen keskusyksikkö. Lisäksi tarvitaan oman käyttötarkoituksen mukainen valonlähde – SFP-moduuli.
Optisen valolähteen runko
Smart Source kuituoptisen valolähteen keskusyksikkö. Lisäksi tarvitaan oman käyttötarkoituksen mukainen valonlähde – SFP-moduuli.



