Senko - Tehomittari - Optisen tehon mittalaite SM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Malli / Tyyppi - mittavastaanotin
Ilmaisun muoto - LCD
Lisälaite kytkettävissä - kyllä
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296690098
Sähkönumero
6705111
Toimittajan tuotenumero
DTO102
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Malli / Tyyppi:
mittavastaanotin
Ilmaisun muoto:
LCD
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Optisen tehon mittalaite SM, 3-numeroinen
SMART TESTER sarjaan kuuluva yksimuototehomittari mittaa 1310 ~ 1625nm aallonpituudet. Tehomittari yhdessä optisen valonlähteen kanssa (SMART SOURCE DTO106) on tehokas ja nopea työkalu kuidun vianetsintään.
SMART TESTER sarjaan kuuluva yksimuototehomittari mittaa 1310 ~ 1625nm aallonpituudet. Tehomittari yhdessä optisen valonlähteen kanssa (SMART SOURCE DTO106) on tehokas ja nopea työkalu kuidun vianetsintään.