SENKO - Vaimennin - SM SC/APC 6 dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 6 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072652375
Sähkönumero
7265237
Toimittajan tuotenumero
FKV-SM-SCA-6
Tukkuerä
10
Maksimi ekvalisointi:
6 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
Kuituvaimennin SM, SC-liitin, APC-hiottu, vaimennus 6 dB
Kuituvaimennin
Kuituvaimennin
- 6 dB
- yksimuoto
- SC/APC


