SENKO - Ympäristömittari - Happimittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7061281191774
Sähkönumero
6703601
Toimittajan tuotenumero
805101001
Tukkuerä
1
SENKO SGT happimittari. SGT Clip yhden kaasun hälytin on suunniteltukäytettäväksi vaarallisella alueella ja tarjoaa luotettavaa ja kestävääkaasunvalvontaa kiinteällä käyttöiällä kompaktissa, kevyessä jahuoltovapaassa paketissa.
SGT Clip yhden kaasun hälytin on suunniteltu käytettäväksi vaarallisella alueella ja tarjoaa luotettavaa ja kestävää kaasunvalvontaa kiinteällä käyttöiällä kompaktissa, kevyessä ja huoltovapaassa paketissa. SGT:n käyttöikä on 2 vuotta ja se on saatavana rikkivedylle (H2S), hiilimonoksidille (CO), ammoniakille (NH3), vedylle (H2), rikkidioksidille (SO2) tai hapelle (O2). SGT on suunniteltu kestämään rankimmatkin teollisuuden olosuhteet ja tarjoaa alan parhaat käyttöajat hälytys päällä, vaihdettavat hälytysrajat ja event loggerin kuten myös käyttäjäystävälliset bump-testaus ja kalibrointiratkaisut. IR-linkillä käyttäjä voi säätää kalibrointiarvoja, hälytysrajoja ja muita asetusarvoja sekä ladata loggerin tietoja.
SGT Clip yhden kaasun hälytin on suunniteltu käytettäväksi vaarallisella alueella ja tarjoaa luotettavaa ja kestävää kaasunvalvontaa kiinteällä käyttöiällä kompaktissa, kevyessä ja huoltovapaassa paketissa. SGT:n käyttöikä on 2 vuotta ja se on saatavana rikkivedylle (H2S), hiilimonoksidille (CO), ammoniakille (NH3), vedylle (H2), rikkidioksidille (SO2) tai hapelle (O2). SGT on suunniteltu kestämään rankimmatkin teollisuuden olosuhteet ja tarjoaa alan parhaat käyttöajat hälytys päällä, vaihdettavat hälytysrajat ja event loggerin kuten myös käyttäjäystävälliset bump-testaus ja kalibrointiratkaisut. IR-linkillä käyttäjä voi säätää kalibrointiarvoja, hälytysrajoja ja muita asetusarvoja sekä ladata loggerin tietoja.