SENSATA TECHNOLOGIES HOLLAND - Kontaktori - 50A 48VDC Gigavac P115FDA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 48...48 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013290
Toimittajan tuotenumero
P115FDA
Tukkuerä
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
48...48 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
rengaskaapeliyhteys
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käyttöjännite DC:
1500...1500 V
Leveys:
81.28 mm
Korkeus:
53.95 mm
Syvyys:
71.9 mm
P115FDA on hermeettisesti suljettu DC-kontaktori turvalliseen virtapiirin kytkentään ja katkaisuun jopa 1500 VDC jännitteellä. Kontaktori soveltuu erityisesti aurinkosähkö- ja akustojärjestelmiin, joissa vaaditaan luotettavaa DC-kytkentää. Sen jatkuva virrankesto on enintään 50 A, mikä tekee siitä sopivan vaihtoehdon 600 VDC ja 1000 VDC aurinkosähkö- ja energianvarastointisovelluksiin.


