Poistunut tuote

SENSOR CONTROL NORDIC - Reititin EC71330 - EC71330 Ewon Cosy+ 131 WAN

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9772500

Toimittajan tuotenumero

EC71330

Tukkuerä

1

Ewon Cosy+ Ethernet (EC71330_00MA)

Tehokas teollinen VPN-yhdyskäytävä, joka avaa etäyhteyden koneisiin kuten PLC ja HMI turvallisesti Talk2M-pilvipalvelun kautta. Laitteessa yhdistyy korkean tason tietoturva ja vaivaton hallinta.



Keskeiset ominaisuudet

  • Helppo käyttöönotto ilman IT-osaamista
  • Secure Element -tietoturva, ISO 27001 -sertifikaatti ja LAN-eristys
  • OpenVPN SSL/TLS -salausta, x509 -sertifikaattipohjainen autentikointi ja vahva tilasalaus
  • Reititysominaisuudet kuten NAT, DHCP-asiakas ja -palvelin, IP-suodatus, portin edelleenlähetys, proxy ja reititystaulukkotoiminnot


Tekniset tiedot

  • Mitat 42 x 117 x 99 mm, paino noin 198 g
  • Käyttölämpötila-alue –25 °C…+60 °C, varastointilämpötila-alue –30 °C…+70 °C
  • Syöttöjännite 12–24 V DC ±20 %, 9-napainen liitin
  • Ethernet-liitännät enintään 3 WAN-porttia ja 4 LAN-porttia, kumpikin 10/100 Mbps
  • Lisäliitännät: 1 digitaalinen lähtö MOSFET 200 mA 1,5 kV erotus ja 2 digitaalista tuloa
  • Asennus DIN-kiskoon tai seinälle
  • Sertifikaatit: RoHS, CE, FCC, IC, UKCA, UL, KC, RCM sekä IEC 60068 ympäristötestit


Ewon Cosy+ Ethernet on teollisuuden huipputason VPN-yhdyskäytävä, joka yhdistää helppouden, tietoturvan ja kestävyyden ja tekee etähallinnasta varmaa ja tehokasta.