SENTAKIA - Pyyhekuivain - EE 400S 5K R ajastimella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - kaari
Lämmityksen maksimiottoteho - 60 W
Väri - muu
Puhaltimella - ei
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4770046006620
Sähkönumero
8112500
Toimittajan tuotenumero
EE 400S 5K R AJASTIMEL
Tukkuerä
1
Radiaattorin muoto:
kaari
Lämmityksen maksimiottoteho:
60 W
Väri:
muu
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
teräs
Leveys:
500 mm
Korkeus:
645 mm
Syvyys:
86 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
kyllä
Kollektorin tyyppi:
muu
Käännettävä:
ei
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Säätöpaneelin paikka:
muu
Syöttöjännite:
230...230 V
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Paino:
3.2 kg
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
I
Kauko-ohjaus:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Kiiltoaste:
kiiltävä
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
SENTAKIA -tuote
Tutustu SENTAKIA-sarjaan


