SENTAKIA - Pyyhekuivain - XY-4 R killotettu rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - muu
Lämmityksen maksimiottoteho - 50 W
Väri - muu
Puhaltimella - ei
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
XY
EAN-koodi
6430034743040
Sähkönumero
8112504
Toimittajan tuotenumero
XY-4 R KILLOTETTU RST
Tukkuerä
1
Radiaattorin muoto:
muu
Lämmityksen maksimiottoteho:
50 W
Väri:
muu
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
teräs
Leveys:
550 mm
Korkeus:
870 mm
Syvyys:
200 mm
Tehokytkin:
mekaaninen
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Kollektorin tyyppi:
vasen ja oikea
Käännettävä:
ei
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Syöttöjännite:
230...230 V
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Paino:
4.5 kg
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Suojausluokka:
I
Kauko-ohjaus:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Kiiltoaste:
kiiltävä
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei



