SENTIO BY HARVIA - Ohjauskeskus Sentio by Harvia - Infrabox

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ohjauskeskus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9120053863016
Sähkönumero
8266407
Toimittajan tuotenumero
IRB-S
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ohjauskeskus
Ohjauskeskus Sentio kiukaaseen. Väri (ohjauskeskus): Tummanruskea.Kytkentäjännite: 230 V AC 1 N ~ 50/60 Hz. Käyttöjännite (ohjauspaneeli):5VDC. Mitat (ohjauspaneeli, mm): 100 x 65 x 37. Mitat (tehoyksikkö, mm):195 x 199 x 48. Ohjauspaneelin voi asentaa
Kiukaan ohjauskeskus. Väri (ohjauskeskus): Tummanruskea. Kytkentäjännite: 230 V AC 1 N ~ 50/60 Hz. Käyttöjännite (ohjauspaneeli): 5VDC. Mitat (ohjauspaneeli, mm): 100 x 65 x 37. Mitat (tehoyksikkö, mm): 195 x 199 x 48.
Kiukaan ohjauskeskus. Väri (ohjauskeskus): Tummanruskea. Kytkentäjännite: 230 V AC 1 N ~ 50/60 Hz. Käyttöjännite (ohjauspaneeli): 5VDC. Mitat (ohjauspaneeli, mm): 100 x 65 x 37. Mitat (tehoyksikkö, mm): 195 x 199 x 48.
SENTIO BY HARVIA -tuote
Tutustu SENTIO BY HARVIA-sarjaan


