SG ARMATUREN - Alasvalo - Cube 2x6W DTW VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2000...2800 K
Järjestelmän enimmäisteho - 6 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989062318
Sähkönumero
4220682
Toimittajan tuotenumero
906231
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2000...2800 K
Järjestelmän enimmäisteho:
6 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
0 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Suunnattavuus:
kääntyvä
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
heijastin
Soveltuu lampputeholle:
6...6 W
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
65 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
132 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
231 mm
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Pinta-asennus alasvalo sisälle yhdellä- tai kahdella kohdevalolla. Suunnattavissa portaattomasti 360°. Integroitu LED-valonlähde, On/Off tai DimToWarm 2000K-2800K vaihehimmennyksellä. Painevalettua jauhemaalattua alumiinia, suojalasilla, 42 asteen avauskulmalla. Helppo asentaa, pikaliitin rungon ja asennuslevyn välillä. Pintakaapelointimahdollisuus. Valaisinrunko kiinnitetään kahdella piiloruuvilla.


