SG ARMATUREN - Alasvalo - Cube 6W DTW VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2000...2800 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021989062110

Sähkönumero

4220670

Toimittajan tuotenumero

906211

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2000...2800 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

0 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Suunnattavuus:

kääntyvä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

6...6 W

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

heijastin

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

65 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

132 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

132 mm

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Cube DimToWarm Valkoinen DimToWarm 520lm 2000-2800K Ra>95 Vaihehimmennys6W LED 71 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Avauskulma: 42°, Suora, ReflectorLuokka I IP21

Pinta-asennus alasvalo sisälle yhdellä- tai kahdella kohdevalolla. Suunnattavissa portaattomasti 360°. Integroitu LED-valonlähde, On/Off tai DimToWarm 2000K-2800K vaihehimmennyksellä. Painevalettua jauhemaalattua alumiinia, suojalasilla, 42 asteen avauskulmalla. Helppo asentaa, pikaliitin rungon ja asennuslevyn välillä. Pintakaapelointimahdollisuus. Valaisinrunko kiinnitetään kahdella piiloruuvilla.