SG ARMATUREN - Alasvalo - JUNISTAR ECO OUT 4K VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 7 W
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
177 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021989052388
Sähkönumero
4156129
Toimittajan tuotenumero
905238
Tukkuerä
30
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
7 W
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
68...83 mm
Ulkohalkaisija:
90 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Suunnattavuus:
kääntyvä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
620...620 lm
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu lampputeholle:
6...6 W
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
40 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
90 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Säädettävä valonjako:
portaaton
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.06
Häikäisyarvo (UGR):
21.4
Säädettävä värilämpötila:
ei
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.27
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
168
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
168
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Junistar Eco on ihanteellinen ja kustannustehokas alasvalo ulkovalaisimien saneerauskohtesiin. Säädettävän asennusrenkaan ansiosta Eco voidaan asentaa suoraan 68-83mm halkaisijaltaan oleviin asennusreikiin. Junistar Eco on siis täydellinen, helposti asennettava vaihtoehto vanhojen halogeenien korvaajaksi. Helppoa asennettavuutta lisää iso kytkentärasia, vedonpoisto eri paksuisille kaapeleille ja TAM 16 putkelle sekä jämäkät runkomateriaalit ja kiinnitysjouset. Isosafe ominaisuuden ansiosta Eco voidaan asentaa suoraan eristettä vasten. Eco sarjan värintoistoindeksi ja valotekniset ominaisuudet ovat huippuluokkaa ja tekevät siitä hinta-laatusuhteeltaan huippuluokan alasvalon.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


