Etusivu

SG ARMATUREN - Alasvalo Jupiter TEK - Jupiter TEK 6W GU10 D2W HT

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Alasvalo Jupiter TEK - Jupiter TEK 6W GU10 D2W HT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Iskunkestävyysluokka - IK00

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021989971795

Sähkönumero

4221130

Toimittajan tuotenumero

997179

Tukkuerä

997179

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Värilämpötila-alue:

2000...2800 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valaisimen mitoitettu valovirta:

330 lm

Valaisimen tehokkuus:

60 lm/W

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suunnattavuus:

kääntyvä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

GU10

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

muu

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Harjattu pinta:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

II

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...105 °C

Soveltuu lampputeholle:

6...6 W

Valon väri:

valkoinen

Valovirta:

0...0 lm

Valovoima:

0 cd

Tehokerroin:

0.96

Leveys:

114 mm

Korkeus/syvyys:

110 mm

Pituus:

110 mm

Ulkohalkaisija:

94 mm

Upotusleveys:

400 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

110 mm

Upotuspituus:

400 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...2.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Upotettava LED alasvalo 345lm Ra>90. avauskulma 36 ast. DimToWarm vaihehimmennys 2000-2800K. IP23. suojausluokka II. harjattu teräs(vain sisäasennukseen)