SG ARMATUREN - Alasvalo - LUNA DECO OPAL 3000K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Upotushalkaisija - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986300437

Sähkönumero

4522878

Toimittajan tuotenumero

630043

Tukkuerä

40

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Upotushalkaisija:

40 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Rungon väri:

antrasiitti

Rakenteellinen upotussyvyys:

90 mm

Lampunpidin:

ei ole

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Kotelon laatuluokka:

muu

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Säädettävä:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DMX:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Soveltuu lampputeholle:

4...4 W

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ulkohalkaisija:

60 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Yliajettava:

kyllä

Leveys:

60 mm

Valonjako:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Suojausluokka:

III

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Upotusleveys:

40 mm

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

60 mm

Painonappihimmennys:

ei

Maksimikuorma:

2001 kg

Upotuspituus:

40 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Tehokerroin:

0

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

75 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Valaisimen tehokkuus:

20 lm/W

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

2 mm²

Kytkentätapa:

muu

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

LUNA DECO OPAL 3000K



Luna Deco Opal on sarja maahan upotettavia ulkovaloja tehostusvalaistukseen. Ne ovat täydellisiä polkujen reunojen ja muiden puutarhaelementtien valaisuun. Voidaan myös asentaa seinälle. Kotelo on haponkestävää terästä ja jauhemaalattua alumiinia, ja sille myönnetään 10 vuoden korroosionkestävyystakuu. Täysin vesitiivis, IP67. Integroitu LED-valonlähde. Mukana on maa-asennusputki sekä seinäpidike. Kaapeli 24 V ohjaimeen kytkemistä varten. 1-4 Luna Deco Opal/Driver.