SG ARMATUREN - Alasvalo - NEMO II MIDI ASY 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinenTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 9 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Upotushalkaisija - 118 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986300734
Sähkönumero
4156142
Toimittajan tuotenumero
630073
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
9 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Upotushalkaisija:
118 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Rungon väri:
antrasiitti
Rakenteellinen upotussyvyys:
110 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon laatuluokka:
muu
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Suojuksen materiaali:
muu
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Säädettävä:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Himmennys DMX:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Soveltuu lampputeholle:
9...9 W
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ulkohalkaisija:
130 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Yliajettava:
kyllä
Valonjako:
muu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Korkeus/syvyys:
110 mm
Painonappihimmennys:
ei
Maksimikuorma:
750 kg
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
0 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Värintoistoindeksi:
80-89
Tehokerroin:
0
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Kytkentätapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Nemo II on tehokas maahan upotettava valaisin julkisivujen, puutarhojen, terassien, portaiden ja seinien koristeelliseen ja toiminnalliseen valaistukseen. Hyväksytty 750 kg kuormalle. Nemo II -valaisimesta on saatavana symmetriset versiot, joissa on tehokkaasti häikäisyä vähentävät mustat heijastimet, ja epäsymmetriset versiot, jotka suuntaavat valon kohti julkisivua tai seinää.


