SG ARMATUREN - Alasvalo - NEMO II MINI ASY 3000K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Ulkohalkaisija:

110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Upotushalkaisija - 98 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986300710

Sähkönumero

4156140

Toimittajan tuotenumero

630071

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Upotushalkaisija:

98 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Rungon väri:

antrasiitti

Rakenteellinen upotussyvyys:

100 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Kotelon laatuluokka:

muu

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojuksen materiaali:

muu

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Säädettävä:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DMX:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Soveltuu lampputeholle:

4...4 W

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ulkohalkaisija:

110 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Yliajettava:

kyllä

Valonjako:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

100 mm

Painonappihimmennys:

ei

Maksimikuorma:

750 kg

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

0 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Värintoistoindeksi:

80-89

Tehokerroin:

0

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Nemo II Mini Asymmetrinen 160lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 4W LED 40lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Suora, Linssi Luokka I IP67 IK10

Nemo II on tehokas maahan upotettava valaisin julkisivujen, puutarhojen, terassien, portaiden ja seinien koristeelliseen ja toiminnalliseen valaistukseen. Hyväksytty 750 kg kuormalle. Nemo II -valaisimesta on saatavana symmetriset versiot, joissa on tehokkaasti häikäisyä vähentävät mustat heijastimet, ja epäsymmetriset versiot, jotka suuntaavat valon kohti julkisivua tai seinää.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan