SG ARMATUREN - Alasvalo - RaX 150 14W 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Iskunkestävyysluokka - IK00
Järjestelmän enimmäisteho - 14 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821164559
Sähkönumero
4220510
Toimittajan tuotenumero
8246092696
Tukkuerä
8246092696
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Järjestelmän enimmäisteho:
14 W
Värilämpötila-alue:
4400...4400 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1490 lm
Pinta-asennus:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
muu
Harjattu pinta:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Heijastin:
matta
Valonjako:
heijastin
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Soveltuu lampputeholle:
14...14 W
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
100
Leveys:
223 mm
Korkeus/syvyys:
100 mm
Pituus:
230 mm
Ulkohalkaisija:
223 mm
Upotusleveys:
0 mm
Rakenteellinen upotussyvyys:
0 mm
Upotuspituus:
0 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2


