Varastointi päättyy

SG ARMATUREN - Alasvalo - RaX 200 19W 4K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Alasvalo - RaX 200 19W 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821165129

Sähkönumero

4220584

Toimittajan tuotenumero

8246092751

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

19...19 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

223 mm

Korkeus/syvyys:

100 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

223 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

230 mm

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

100

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...2.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Kiinteä korkeus:

0...0 mm

Upotusleveys:

0...0 mm

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0 %

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2200...0 lm

Upotuspituus:

0...0 mm

LED alasvalo 200mm upotusaukkoon 2170lm 4000K Ra>80 ErillinenOn/Off-liitäntälaite Satiinimatta alumiiniheijastin Valkoinen kehys