SG ARMATUREN - Alasvalo RaX - RaX 150 26W 4K DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 26 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821164863
Sähkönumero
4220549
Toimittajan tuotenumero
8246093226
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
26 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
I
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
26...26 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
223 mm
Korkeus/syvyys:
100 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
223 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
230 mm
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
100
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelointitapa:
päättyvä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kiinteä korkeus:
0...0 mm
Upotusleveys:
0...0 mm
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0 %
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2720...0 lm
Upotuspituus:
0...0 mm
Rax 150 -alasvalo on suunniteltu valaistuskustannuksien alentamiseen sisätilojen visuaalista laatua heikentämättä. Ainutlaatuinen heijastin yhdessä uusimman LED-tekniikan kanssa varmistavat suuren energiatehokkuuden.
Valonjako: Suora.
Valonlähde: LED (3000K/4000K): 9W, 15W, 21W, 29W
Ra > 80, Ra > 90
SDCM: 2
L90/B10 > 50 000h / Ta=25°C
Optiikka: Suora, silkinhimmeä heijastin tilauksesta sileä peili tai valkoinen. Parabolinen sisäke kapeaa keilaa varten. Epäsymmetrinen heijastinsisäke seinänpesijään.
Runko: Tulenkestävä polykarbonaatti.
Jäähdytysripa: valualumiinia, jauhemaalattu mustaksi.
Heijastin: alumiinia.
Kehys: Valualumiinia, jauhemaalattu, valkoinen RAL9010. Kytkentäalusta: Galvanoitua terästä.
Ohjaus: Elektroninen LED-liitäntälaite
CD (ei himmennettävä)
CD-D (1-10 V)
CD-DA (DALI)
CD-SD/E (ulkoinen Switchdim)
Turvavalo 3 h.
Suojaus: Suojausluokka I, IP20 (IP44 alapuolelta lisätarvikkeella). CE.
Asennus: Uppoasennus. Katon paksuus 1-50 mm. Ruuviton 5-napainen liitinrima, sopii ketjutuskytkentään. Muita pistoke- tai kaapeliratkaisuja tilauksesta.
Lisätietoja: Ainutlaatuinen kolmivarsikiinnitys, joka sopii katon paksuuksille 1-50mm.



