SG ARMATUREN - Alasvalo - UNILED ISOS AIRT HT 7W LED 3K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021989043225

Sähkönumero

4130784

Toimittajan tuotenumero

904322

Tukkuerä

1

UNILED ISOSAFE AIRTIGHT HARJATTU TERÄS 7W LED 3000K

Alasvalo ulko- ja sisäkäyttöön. Ilmatiivis rakenne katon ja upotuskehyksen väliin asennettavan tiivisteen ansiosta. Integroitu LED-valonlähde himmennettävissä vaihehimmennyksellä tai DALI-liitäntälaitteella. Painevalettua jauhemaalattua alumiinia, 10 vuoden korroosionkestotakuu, harjattu teräs vain sisäkäyttöön, lasikupu. 42 asteen valokeila. Kokonaiskorkeus 35 mm, upotusaukko Ø76-83 mm. Asennus ilman työkaluja kytkentärasiaan, voidaan asentaa suoraan eristettä vasten (IsoSafe). Ketjutettavissa 230V pikariviliittimellä IP65, suojausluokka II.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan