SG ARMATUREN - Alasvalo - UNILED ISOS AIRT VA 7W LED 3K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989043218
Sähkönumero
4130783
Toimittajan tuotenumero
904321
Tukkuerä
1
UNILED ISOSAFE AIRTIGHT VALK 7W LED 3000K
Alasvalo ulko- ja sisäkäyttöön. Ilmatiivis rakenne katon ja upotuskehyksen väliin asennettavan tiivisteen ansiosta. Integroitu LED-valonlähde himmennettävissä vaihehimmennyksellä tai DALI-liitäntälaitteella. Painevalettua jauhemaalattua alumiinia, 10 vuoden korroosionkestotakuu, harjattu teräs vain sisäkäyttöön, lasikupu. 42 asteen valokeila. Kokonaiskorkeus 35 mm, upotusaukko Ø76-83 mm. Asennus ilman työkaluja kytkentärasiaan, voidaan asentaa suoraan eristettä vasten (IsoSafe). Ketjutettavissa 230V pikariviliittimellä IP65, suojausluokka II.
Alasvalo ulko- ja sisäkäyttöön. Ilmatiivis rakenne katon ja upotuskehyksen väliin asennettavan tiivisteen ansiosta. Integroitu LED-valonlähde himmennettävissä vaihehimmennyksellä tai DALI-liitäntälaitteella. Painevalettua jauhemaalattua alumiinia, 10 vuoden korroosionkestotakuu, harjattu teräs vain sisäkäyttöön, lasikupu. 42 asteen valokeila. Kokonaiskorkeus 35 mm, upotusaukko Ø76-83 mm. Asennus ilman työkaluja kytkentärasiaan, voidaan asentaa suoraan eristettä vasten (IsoSafe). Ketjutettavissa 230V pikariviliittimellä IP65, suojausluokka II.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


