SG ARMATUREN - Asennussarja Multibox - Multibox

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 0...20 W
Käyttökohde - laattakatolle
Valaisimen enimmäishalkaisija - 200 mm
Materiaali - muovi
Soveltuu LED-valaisimille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989001027
Sähkönumero
4221379
Toimittajan tuotenumero
900102
Tukkuerä
1
Soveltuu lampputeholle:
0...20 W
Käyttökohde:
laattakatolle
Valaisimen enimmäishalkaisija:
200 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu LED-valaisimille:
kyllä
Soveltuu normaalijännitteisille valaisimille:
kyllä
Soveltuu pienjännitteisille valaisimille:
kyllä
Upotusleveys:
280 mm
Tila liitäntä- ym. laitteille:
kyllä
Katon vähimmäispaksuus:
1 mm
Upotuspituus:
600 mm


