SG ARMATUREN - Elektroninen liitäntälaite - CONNECT DRIVER KIT SLAVE 500MA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Elektroninen liitäntälaite - CONNECT DRIVER KIT SLAVE 500MA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...48 V

  • Lähtövirta - 500...500 mA

  • Lähtöteho - 6...36 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021988205044

Sähkönumero

4003377

Toimittajan tuotenumero

820504

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

24...48 V

Lähtövirta:

500...500 mA

Lähtöteho:

6...36 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

30 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

157 mm

Leveys:

45 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Himmennys Zigbee:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Halkaisija:

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Energiankulutus:

0.5 W

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Connect Driver kit Wireless 18W 500mA Connect/ Linect