SG ARMATUREN - Elektroninen liitäntälaite - DRIVER TW DA8 SENSE 600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Himmennys 1-10 V - ei
Pituus - 31 mm
Himmennys DSI - ei
Leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021988200926
Sähkönumero
4003331
Toimittajan tuotenumero
820092
Tukkuerä
1
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
31 mm
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
70 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
31 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Runko:
muovikotelo
Suojausluokka:
II
Tunable White DALI DT8-liitäntälaite valon värilämpötilan säätöön.
Yhteensopiva Sense TW -valaisimien kanssa.




