SG ARMATUREN - Elektroninen liitäntälaite - Sense 700mA 25W Schuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 18...36 V
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021988204900
Sähkönumero
4003370
Toimittajan tuotenumero
820490
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
18...36 V
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
30 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
108 mm
Leveys:
53 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
Vaihehimmennettävä liitäntälaite schukotulpallisella 2m liitosjohdolla Sense paneeleille. 700mA/25W.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


