SG ARMATUREN - Geelijatkos Install - 3x2,5 Y-haara geelirasia IP68

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - geeli

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - muu

  • Suojajohdin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987874111

Sähkönumero

5211401

Toimittajan tuotenumero

78741

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

geeli

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

muu

Suojajohdin:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

3x2,5 Y-haara geelirasia IP68 liittimellä



Geelirasia sisältää rasian geelillä, liittimen 1,5mm2-2,5mm2 kaapelille sekä vedonpoistot.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan