SG ARMATUREN - Kattokuppi - SG Kattokuppi VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 133 mm

  • Leveys - 114 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021980031641

Sähkönumero

4224842

Toimittajan tuotenumero

3164

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkin/liitin suora

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Pituus:

133 mm

Leveys:

114 mm

Korkeus:

133 mm

Halkaisija:

144 mm

Kattokuppi ripustusvalaisimille, valkoinen