SG ARMATUREN - Keskiölevy Install - 1/1,5 sovitepala MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Saranoitu kansi - ei
Tilaa merkinnälle - kyllä
Lukittava - ei
Mitat - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021987693118
Sähkönumero
2508436
Toimittajan tuotenumero
76931
Tukkuerä
48
Väri:
musta
Saranoitu kansi:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Lukittava:
ei
Mitat:
muu
RAL-numero (vastaava):
9004
Laitteen leveys:
15 mm
Laitteen korkeus:
56 mm
Laitteen syvyys:
7 mm
Sovitepala 1 osaisen kalusteen asentamiseksi 1,5 osaiseen peitelevyyn, musta.
Sovitteen avulla 1-osaiset keskiölevylliset kalusteet, voidaan asentaa 108mm peitelevyjen 2-osaisille kalusteille tarkoitettuun aukkoon.
Sovitteen avulla 1-osaiset keskiölevylliset kalusteet, voidaan asentaa 108mm peitelevyjen 2-osaisille kalusteille tarkoitettuun aukkoon.

SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


