SG ARMATUREN - Keskiölevy Install - PIR WALL Keskiölevy MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021988204726
Sähkönumero
2620535
Toimittajan tuotenumero
820472
Tukkuerä
1
PIR Wall Musta Keskiölevy IP20
PIR Wall optimoi energiankulutusta säätämällä valoa huoneessa havaitun liikkeen ja päivänvalon perusteella. Se sammuttaa valon ja säästää energiaa, kun huoneessa ei ole liikettä tai jos päivänvaloa on riittävästi. Samalla tavalla se parantaa mukavuutta ja turvallisuutta sytyttämällä valon heti, kun se havaitsee liikkeen eikä päivänvaloa ole tarpeeksi.
PIR Wall optimoi energiankulutusta säätämällä valoa huoneessa havaitun liikkeen ja päivänvalon perusteella. Se sammuttaa valon ja säästää energiaa, kun huoneessa ei ole liikettä tai jos päivänvaloa on riittävästi. Samalla tavalla se parantaa mukavuutta ja turvallisuutta sytyttämällä valon heti, kun se havaitsee liikkeen eikä päivänvaloa ole tarpeeksi.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


