SG ARMATUREN - Keskiölevy - KL SÄÄTIMELLE MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laitekehys
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - lakattu
Materiaalin laatu - kestomuovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021988204825
Sähkönumero
2620541
Toimittajan tuotenumero
820482
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laitekehys
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9004
Läpinäkyvä:
ei
LEDDim 2x100 valosäätimen keskiölevy, 2 mustaa nuppia, 2 mutteria,mustan ulkokehyksen ja mustan sisäkehyksen
LEDDim 2x100 -vaihehimmennin varmistaa valon vakaan himmennyksen ilman kytkettyä nollajohdinta. Himmennin voi ohjata 2 kuormaa ja valotasot säädetään valonlähteiden mukaisiksi asettamalla minimi- ja maksimitasot manuaalisesti.
Sisältää 2 mustaa nuppia, 2 mutteria, mustan ulkokehyksen ja mustan sisäkehyksen
LEDDim 2x100 -vaihehimmennin varmistaa valon vakaan himmennyksen ilman kytkettyä nollajohdinta. Himmennin voi ohjata 2 kuormaa ja valotasot säädetään valonlähteiden mukaisiksi asettamalla minimi- ja maksimitasot manuaalisesti.
Sisältää 2 mustaa nuppia, 2 mutteria, mustan ulkokehyksen ja mustan sisäkehyksen
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


