SG ARMATUREN - Keskiölevy - LEDDIM TW/MASTER/DALI MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laitekehys
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - lakattu
Materiaalin laatu - kestomuovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021988204801
Sähkönumero
2620539
Toimittajan tuotenumero
820480
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
laitekehys
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9004
Läpinäkyvä:
ei
Sopii LEDDIM TW/MASTER/DALI:lle alkaen V5<. Sisältää mustan nupin, mutterin, mustan painikkeen, mustan sisäkehyksen ja mustan ulkokehyksen
Sopii LEDDIM TW/MASTER/DALI:lle alkaen V5.Sisältää mustan nupin, mutterin, mustan painikkeen, mustan sisäkehyksen ja mustan ulkokehyksen
Sopii LEDDIM TW/MASTER/DALI:lle alkaen V5.Sisältää mustan nupin, mutterin, mustan painikkeen, mustan sisäkehyksen ja mustan ulkokehyksen
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


