SG ARMATUREN - Kiinnike Pollari - Pollari Solo MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 171 mm
Leveys - 270 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986145809
Sähkönumero
4522392
Toimittajan tuotenumero
614580
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
171 mm
Leveys:
270 mm
Korkeus:
970 mm
Halkaisija:
0 mm
Pollari pinta-asennusvalaisimille Solo. Tanto. Primo ja Uno. musta (RAL 9004)


