SG ARMATUREN - Kiinnityskynsi Install - Kytkimen Kiinnityskynsi VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Vaakamoduulien määrä - 1

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Pystymoduulien määrä - 1

  • Sisältää naulan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987690018

Sähkönumero

2108520

Toimittajan tuotenumero

76900

Tukkuerä

1200

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Vaakamoduulien määrä:

1

Asennussuunta:

pystysuora

Pystymoduulien määrä:

1

Sisältää naulan:

ei

Moduulirungon asennustapa:

muu

Uppoasennus kojerasialla:

ei

Ruuveilla:

ei

Soveltuu pyöreälle 60 mm jakorasialle:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu asennettavaksi DIN-kiskoon 35 mm:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kytkimen Kiinnityskynsi Valkoinen

Kiinnityskynsi SG Install sarjan kytkimien kiinnitykseen kehyksiin.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan