SG ARMATUREN - Kiskokiinnike Sense - Sense Clip-In kannake

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 480 mm
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982121760
Sähkönumero
4220369
Toimittajan tuotenumero
212176
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
480 mm
Leveys:
80 mm
Korkeus:
480 mm
Halkaisija:
0 mm
Sense valaisinkannake Clip-In-kattoihin


