SG ARMATUREN - Kohdevalaisin Zip Pro Mini - Zip Pro Mini 16W 3K 3-V MV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 18 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
487 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021980034642
Sähkönumero
4221341
Toimittajan tuotenumero
3464
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
0 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1260...0 lm
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
lakattu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu lampputeholle:
18...18 W
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
muu
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
205 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
70 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
1565 mm
Kytkentätapa:
muu
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kiinteä korkeus:
0...0 mm
Upotusleveys:
0...0 mm
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0 %
Valaisimen valotehokkuus:
70...0 lm/W
Upotuspituus:
0...0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


