SG ARMATUREN - Kojerasia - 1,5-OS 9/12mm 6 Vaaka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021987900810
Sähkönumero
1106119
Toimittajan tuotenumero
79008
Tukkuerä
1
Harmaa 1,5 9/12mm 6-aukkoinen Vaaka
Erityyppisiä seinärasioita: yksi-, puolitoista- ja kaksiosaiset lisäkytkentätilalla. Rasioissa on vähintään neljä 16 mm:n supistajaa, jotka on helppo ottaa pois, jolloin 20 mm putket mahtuvat. Kaikissa putkinysissä on metallijouset putkien lukitsemiseen. 8 supistajan malleissa on 6 kpl 16/20 mm:n supistajaa sekä 2 16 mm:n putkiliitintä. Putkiliittimet voidaan irrottaa ja useita rasioita voi yhdistää yhdistelmien tekemiseksi.
Erityyppisiä seinärasioita: yksi-, puolitoista- ja kaksiosaiset lisäkytkentätilalla. Rasioissa on vähintään neljä 16 mm:n supistajaa, jotka on helppo ottaa pois, jolloin 20 mm putket mahtuvat. Kaikissa putkinysissä on metallijouset putkien lukitsemiseen. 8 supistajan malleissa on 6 kpl 16/20 mm:n supistajaa sekä 2 16 mm:n putkiliitintä. Putkiliittimet voidaan irrottaa ja useita rasioita voi yhdistää yhdistelmien tekemiseksi.


