SG ARMATUREN - Kojerasia - Uppojakorasia

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 16/20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Rakennetyyppi - jakorasia

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021987990019

Sähkönumero

1106110

Toimittajan tuotenumero

79900

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

16/20 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Rakennetyyppi:

jakorasia

Varusteena:

ei ole

Muoto:

pyöreä

Väri:

harmaa

Leveys:

133 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

83 mm

Pyörivä rengas:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Pituus:

133 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

40 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Ruuveilla:

kyllä

Murrettava läpivienti:

kyllä

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

ei

Porrasläpivienti:

ei

Putken lukitus:

kyllä

Lukitusmahdollisuus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Läpivientien lukumäärä:

4

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

rakenteen suojakansi

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Suurin poikkipinta-ala:

0 mm²

Liittimien napamäärä:

0

Kiinteät kiinnikkeet:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Nysä:

ei ole

Erityiskäyttö:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Uppojakorasia 42mm 8 ulostuloa