SG ARMATUREN - Kosketinkiskotarvike Shopline - Shopline kattokotelo MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Johtimien määrä - 4

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983144232

Sähkönumero

1406550

Toimittajan tuotenumero

314423

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Johtimien määrä:

4

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

3-vaihekattokotelo. musta (RAL 9004)



Shopline 3-vaihekosketinkiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia tai mustia. Järjestelmä erottuu linjakkaalla muotoilullaan ja upealla himmeällä pinnalla, joiden ansiosta sen sulautuu täydellisesti kattoon. Täydellinen myymälöihin ja näyttelyihin

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan