SG ARMATUREN - Kosketinkiskotarvike Zip - Zip kytkentäkotelo T MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 0...0 K
Järjestelmän enimmäisteho - 0 W
Kotelointiluokka (IP) - muu
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Valonlähteen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980031566
Sähkönumero
1406517
Toimittajan tuotenumero
3156
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
0...0 K
Järjestelmän enimmäisteho:
0 W
Kotelointiluokka (IP):
muu
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Valonlähteen tyyppi:
muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
ei ole
Pituus:
87 mm
Leveys:
35 mm
Sisältää lampun:
ei
Rungon väri:
musta
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys DALI:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Lampunpidin:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon väri:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu lampputeholle:
0...0 W
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
ei ole
Suojausluokka:
I
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus/syvyys:
22 mm
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Kytkentätapa:
muu
Painonappihimmennys:
ei
Valonjako:
muu
Heijastin:
muu
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Tehokerroin:
0
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


