SG ARMATUREN - Kupu Rondo - Rondo PE kupu OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojaava putkiheijastin
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021981002015
Sähkönumero
4130657
Toimittajan tuotenumero
100201
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojaava putkiheijastin
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
muu
Materiaali:
muovi
Pituus:
0 mm
Leveys:
150 mm
Halkaisija:
150 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
0 mm
SG:n klassinen ja ajaton valaisin. Valikoimassa alusta alkaen.
Polyesterirunko ja polyetyleenikupu. Soveltuu paikkoihin, kuten tuulikaapit, kellarit ja varastokomerot.
Saatavana valmiina LED-valolähteellä tai ilman.
Myös pelkkä runko E27-kannalla ilman kupua. Suojausluokka II, IP44.


