SG ARMATUREN - Kytkin - 6+6/16A/250V/IP21 PPJ 0X MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihto-/vaihtokytkin
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021987659114
Sähkönumero
2007525
Toimittajan tuotenumero
76591
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihto-/vaihtokytkin
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
24 mm
Laitteen syvyys:
27.5 mm
Vipujen määrä:
2
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
1
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9004
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinlaitteen väri:
musta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SG Install Pinta-asennus kytkinsarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Suorien sivujensa ansiosta kytkin on helppo asentaa suoria linjoja vasten ja niiden puhdistaminen on helppoa. Kytkimet on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremaan värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikakiinnikkeet nopeaan, tehokkaasen ja turvalliseen asennukseen.


