SG ARMATUREN - Kytkin Install - 6+6/16A/250V/IP21 UKJ 0X MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
vaihto-/vaihtokytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihto-/vaihtokytkin
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021987610115
Sähkönumero
2108526
Toimittajan tuotenumero
76101
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihto-/vaihtokytkin
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
24 mm
Laitteen syvyys:
14.4 mm
Vipujen määrä:
2
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
1
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9004
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
14.4 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


