SG ARMATUREN - Lattiavalaisin - TUBE MICRO Floor MUSTA 2700K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen tehokkuus - 44 lm/W

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983208156

Sähkönumero

4156545

Toimittajan tuotenumero

320815

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

44 lm/W

Rungon väri:

musta

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Korkeus/syvyys:

182 mm

Materiaali:

alumiini

Valopäiden lukumäärä:

1

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennettävä:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Himmennys potentiometri:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Leveys:

182 mm

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Sisältää kytkimen:

kyllä

Sisältää himmentimen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

1372 mm

Halkaisija:

182 mm

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Lampunpidin:

muu

TUBE MICRO Lattiavalaisin MUSTA 2700K

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan