SG ARMATUREN - LED-liitäntälaite Molior - Molior 34W 700mA On/Off

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lähtövirta:
700...700 mATärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 700...700 V
Lähtövirta - 700...700 mA
Lähtöteho - 34...34 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821175692
Sähkönumero
4003307
Toimittajan tuotenumero
8246093815
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
700...700 V
Lähtövirta:
700...700 mA
Lähtöteho:
34...34 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
26 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
300 mm
Leveys:
80 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muu
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Halkaisija:
0 mm
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


