SG ARMATUREN - LED-profiili Slimline - SlimLine 270mm 2.4W 3K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 2.4 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983912015

Sähkönumero

4130615

Toimittajan tuotenumero

391201

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

2.4 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

800 lm

Teho per metri:

8 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

17 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

24

Erillisten segmenttien pituudet:

270 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

2.5 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

7

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

110 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

7 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Tehokerroin:

100

Halkaisija:

0 mm

Pienin taivutussäde:

0 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0 mm²

Ultra ohut LED valaisin. pituus 270mm. 240lm 3000K Ra>90. ilman liitäntälaitetta. suojausluokka III. valkoinen (RAL 9003)

Slimline on ultraohut (7mm) LED-valolistajärjestelmä, jonka valolistoja voidaan yhdistellä rajattomasti. Helppo asentaa. Saatavana on erilaisia lisävarusteita, joilla päästään mm. kulman ympäri. Slimline kytketään omaan liitäntälaitteeseen (tilataan erikseen). Hyvä valoteho, optiikka sekä täydellinen värientoisto Ra>90, SCDM2 tekevät Slimlinesta täydellisen moniin eri sovelluksiin. Slimline on himmennettävissä SwitchDim tai vaihehimmennyksellä valitusta LED-liitäntälaitteesta riippuen.
Kaikkien liitäntälaitteiden mukana toimitetaan liitosjohto.