Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

SG ARMATUREN - Liitäntälaitekotelo LEDDim - LEDDim etulevy HO

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Liitäntälaitekotelo LEDDim - LEDDim etulevy HO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laitekehys

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - hopea

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021988203286

Sähkönumero

4003314

Toimittajan tuotenumero

820328

Tukkuerä

820328

Malli / Tyyppi:

laitekehys

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

hopea

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Peitelevy ja säätöpyöra. hopea