SG ARMATUREN - Maapiikki Wax - Wax Maapiikki Harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 0...0 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821172844
Sähkönumero
4521070
Toimittajan tuotenumero
8249044065
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
0...0 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Järjestelmän enimmäisteho:
0 W
Valonlähteen tyyppi:
muu
Suojausluokka:
II
Soveltuu lampputeholle:
0...0 W
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
sinkitty
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Säädettävä optiikka:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
0 m
Tehokerroin:
0
Leveys:
0 mm
Korkeus/syvyys:
406 mm
Pituus:
0 mm
Halkaisija:
80 mm
Kytkentätapa:
muu


