SG ARMATUREN - Maavalaisin - Luna Deco 1 8lm 3K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

8...8 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Upotushalkaisija - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986300123

Sähkönumero

4522760

Toimittajan tuotenumero

630012

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Upotushalkaisija:

40 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

antrasiitti

Rakenteellinen upotussyvyys:

90 mm

Lampunpidin:

ei ole

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Säädettävä:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DMX:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Soveltuu lampputeholle:

3...3 W

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ulkohalkaisija:

60 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Yliajettava:

kyllä

Leveys:

60 mm

Valonjako:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Suojausluokka:

III

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Upotusleveys:

40 mm

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

60 mm

Painonappihimmennys:

ei

Maksimikuorma:

2000 kg

Upotuspituus:

40 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Tehokerroin:

0

Pituus:

75 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Kytkentätapa:

muu

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

8...8 lm

Luna Deco 1 8lm 3000K Ra>80 Himmennettävä, valitusta ohjaustavastariippuen



Luna Deco on sarja maahan upotettavia ulkovaloja tehostusvalaistukseen. Ne ovat täydellisiä polkujen reunojen ja muiden puutarhaelementtien valaisuun. Voidaan myös asentaa seinälle. Kotelo on haponkestävää terästä ja jauhemaalattua alumiinia, ja sille myönnetään 10 vuoden korroosionkestävyystakuu. Täysin vesitiivis, IP67. Integroitu LED-valonlähde. Mukana on maa-asennusputki sekä seinäpidike. Kaapeli 24 V ohjaimeen kytkemistä varten. 1-4 Luna Deco/Driver.