SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - 1500 Uppokehys VA 1600x220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Pituus - 1600 mm
Leveys - 220 mm
Korkeus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821205719
Sähkönumero
4156566
Toimittajan tuotenumero
9341000621
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Pituus:
1600 mm
Leveys:
220 mm
Korkeus:
50 mm
Ecoline Office Recessed 1500 uppokehys valkoinen 1600x220mm
Ecoline Office Recessed 1500 uppokehys valkoinen 1600x220mm
Huom. tarvitseen valaisinrungon 4156564
Ecoline Office Recessed 1500 uppokehys valkoinen 1600x220mm
Huom. tarvitseen valaisinrungon 4156564
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


